Lcm - Console CB 200 IN316L - 350834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
74.8 mmlongueur:
230.7 mmtraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 40.9 mm
hauteur - 74.8 mm
longueur - 230.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970650924
Réf. Sonepar
00245350834
Réf. Fournisseur
350834
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
74.8 mm
longueur:
230.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...200 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P52Fixation muraleFinition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


