Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
couleur
classe de protection
Culot
adapté à une suspension
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
Résultats pour "SYLVANIA"
2628 produits
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: chrome
finition de la grille/du réflecteur: autre
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 1250 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3250 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 11 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 560 lm
modèle: capteur de présence
largeur: 76 mm
hauteur: 69 mm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 520 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 375...375 lm
puissance du système: 22 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la source lumineuse: 9 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 450 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: GR10q
flux lumineux de la source: 2050 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la source lumineuse: 54 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 5.3...5.3 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance du système: 25 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2071 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm