Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
couleur
classe de protection
Culot
adapté à une suspension
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
Résultats pour "SYLVANIA"
2628 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 205 lm
puissance du système: 4.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 345 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 70 W
Culot: Fc2
flux lumineux de la source: 5800 lm
Copie
Copie
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
Copie
Copie
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 205 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la source lumineuse: 90 W
Culot: 2G11 (4 broches)
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud <3 300 K
puissance du système: 21 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1785 lm
modèle: électronique
adapté au nombre de sources lumineuses: 1...2
puissance de lampe acceptée: 18...42 W
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: G13
flux lumineux: 1400...1400 lm
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1047 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 205 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
flux lumineux: 10...10 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 370 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 625 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 28 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: E27
intensité lumineuse: 0 cd
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: G24d
flux lumineux: 1200...1200 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 3300 lm