Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
indice de rendu des couleurs CRI
couleur du boîtier/corps
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
couleur
classe de protection
Culot
adapté à une suspension
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
Résultats pour "SYLVANIA"
2628 produits
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm
puissance de la source lumineuse: 21 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 0 lm
Copie
Copie
type de transfo: transformateur électronique
transfo de sécurité: Oui
puissance: 35...105 W
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 205 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 250 lm
puissance de la source lumineuse: 6 W
Culot: G5
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
longueur: 170 mm
diamètre du tube: 28 mm
puissance du système: 4.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 345 lm
puissance du système: 4.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 345 lm