Affiner par catégories
2478 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6.2 W
flux lumineux utile: 620 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1170 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 450 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
longueur: 3000 mm
charge électrique max. par phase: 3680 W
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 460 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3570 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 70 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 270 lm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 800 lm
source lumineuse fournie: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 60 W
couleur du boîtier/corps: marron
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5890 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20