Affiner par catégories
2478 produits
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 1810 lm
couleur du boîtier/corps: or
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 975 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1599 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 395 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
hauteur/profondeur: 484 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1520 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe: 88 lm/W
flux lumineux: 500...600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP44
longueur: 95 mm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 627 mm
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP54
douille: E27
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65