Affiner par catégories
2478 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1920 lm
puissance du système: 16.2 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance du système: 9.8 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1050 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 730 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 672 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP68
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
type de luminaire: autre
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1200 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
source lumineuse: autre
température de couleur: 5000...5000 K
douille: E27
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 670 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 1810 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: blanc
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 672 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 1230 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1000 lm