Affiner par catégories
2478 produits
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
source lumineuse: LED non interchangeable
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 840 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 1000 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps: chrome
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 961 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.4 W
flux lumineux utile: 2293 lm
hauteur/profondeur: 484 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 620 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 980 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
largeur: 24.3 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2364 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.99 W
flux lumineux utile: 800 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.1 W
flux lumineux utile: 342 lm