Affiner par catégories
178 produits
modèle: sac
matériau: textile
nombre total de compartiments: 21
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
matériau: plastique
largeur externe: 520 mm
hauteur externe: 1018 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 300 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 950 g
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
- Copie
- Copie
modèle: crantage extérieur
couleur: gris
type de fixation: clip de bordure
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
adapté à un conducteur flexible: Oui
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 5
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
adapté à un conducteur flexible: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah
longueur: 43.6 mm
largeur: 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
longueur: 23 mm
largeur: 13.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: multicolore
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2