Affiner par catégories
10000 produits
avec régulation de la température: Oui
consommation nominale: 2000 W
température: 350...550 °C
- Copie
- Copie
matériau: cuivre
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 40 mm
adapté à: bride de mise à la terre
taille de gant: 8
matériau: latex
couleur: beige
poids total: 75 g
indice de protection (IP): IPX4
réglage des lumens: continu
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: marron
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: autre
poids de la tête: 1250 g
modèle: chariot de manutention
type des pneus: plein/entier
charge maximum supportée: 200 kg
longueur: 210 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
matériau: acier
avec rondelle: Oui
adapté à l'épaisseur du matériau: 8 mm
- Copie
- Copie
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...6 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 50 mAh
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
longueur: 160 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.6...0.6 mm²
pour tension nominale jusqu'à: 1000 V
matériau: plastique
couleur: rouge
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
longueur: 165 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
longueur de gaine: 18 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2025
capacité: 155 mAh
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 16 mm²
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
adapté à un conducteur flexible: Oui
- Copie
- Copie
emballage: flacon
adapté aux tubes: Oui
adapté aux câbles: Oui
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 3 mm
couleur: noir