Affiner par catégories
5979 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 25 mm
température de couleur: 3000...6000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 985 lm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
modèle: encastré
couleur: blanc
nombre de prises avec contact de terre: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
montage d'appareils: disjoncteur
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
catégorie: 6A (IEC)
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 16
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.25 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 300 mm
hauteur: 50 mm
- Copie
- Copie
forme: ovale
indice de protection (IP): IP40
pour diamètre du tube: autre
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 2400...2400 lm