Nos catégories:
6467 produits
flux lumineux de la source: 3500 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: 2G11 (4 broches)
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.56...0.56 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
tension nominale (Un): 65...65 V
courant nominal: 1 mA
Culot: T 6,8G
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la source lumineuse: 325 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
température de couleur: 8000...8000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 50 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...180 lm
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
flux lumineux de la source: 770 lm
puissance de la source lumineuse: 13 W
Culot: W4,3
puissance de la lampe: 1.6...1.6 W
Culot: G4
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: S19
flux lumineux: 765...935 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 94 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 25 lm
puissance de la source lumineuse: 18 W
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 33 W
flux lumineux de la source: 1300 lm
Culot: PG12-1
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 250...400 W
puissance de la lampe hélice 1: 15 W
tension de lampe: 6...6 V
Culot: PK22s
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: PK22s