10000 produits
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
traitement de la surface: chromé
diamètre nominal: 1 pouces (25)
raccordements: filetage intérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 80
raccordements: à bride
article de régulation de pression: PN 6
- Copie
- Copie
raccordement: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: air
diamètre nominal: 2 pouces (50)
longueur hors tout: 209 mm
article de régulation de pression: 16
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 2 l
adapté à l'eau d'usage: Oui
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
commande: clé
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP54
couple: 20 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
largeur: 142 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: marche-arrêt
antidéflagration: Non
adapté aux climatiseurs: Non
couple: 5 Nm
indice de protection (IP): IP40
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
antidéflagration: Non
adapté aux climatiseurs: Non
hauteur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: protection contre le gel
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 119 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
couple: 10 Nm
signal de commande: autre
longueur de course: 51 mm
- Copie
- Copie
modèle: 1 porte
type de construction: appareil indépendant
couleur de base du boîtier: noir































![Danfoss - Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106645765889-0201_preview.jpg?ts=1772578641903&type=small)