10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP64
diamètre: 11 mm
poids: 600 g
couleur: autre
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: KNX
tension d'entrée: 12...24 V
diamètre de la tête d'introduction: 25 mm
longueur de câble: 2950 mm
avec corde: Non
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
matériau: aluminium
largeur: 600 mm
couleur: noir
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre