Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 - 179883

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

408 W
Voir les options disponibles51 W
Voir les options disponibles52 W
Voir les options disponibles54 W
Voir les options disponibles54.5 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles75 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 55900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 408 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500179883

Réf. Sonepar

00007179883

Réf. Fournisseur

179883

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

55900 lm

puissance de la source lumineuse:

408 W

efficacité lumineuse de la lampe:

137 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

283 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

408 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 408.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de la gamme:

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips