Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON PIA Plus 50W/220 E27 - 180388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
52 WCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3700 lm
puissance de la source lumineuse - 52 W
efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W
température de couleur - 1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291180388
Réf. Sonepar
05204118038
Réf. Fournisseur
180388
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3700 lm
puissance de la source lumineuse:
52 W
efficacité lumineuse de la lampe:
71 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
70 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
52 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips