Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 - 192653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
54.5 WCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 4500 lm
puissance de la source lumineuse - 54.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500192653
Réf. Sonepar
00007192653
Réf. Fournisseur
192653
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
4500 lm
puissance de la source lumineuse:
54.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
35 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
55 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips