Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 - 192660

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

puissance de la source lumineuse:

73 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles101 W
Voir les options disponibles103 W
Voir les options disponibles154 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles255 W
Voir les options disponibles257 W
Voir les options disponibles397 W
Voir les options disponibles408 W
Voir les options disponibles605 W
Voir les options disponibles960 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 6600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 73 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90.41 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500192660

Réf. Sonepar

00007192660

Réf. Fournisseur

192660

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

6600 lm

puissance de la source lumineuse:

73 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90.41 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

152 mm

diamètre:

35 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

73 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 74 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips