Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 - 928136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
51 WCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3900 lm
puissance de la source lumineuse - 51 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76.47 lm/W
température de couleur - 1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900928136
Réf. Sonepar
05204092813
Réf. Fournisseur
928136
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3900 lm
puissance de la source lumineuse:
51 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76.47 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
38000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
51 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips