Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 - 197429

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

605 W
Voir les options disponibles51 W
Voir les options disponibles52 W
Voir les options disponibles54 W
Voir les options disponibles54.5 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles75 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 89000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 605 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 148 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500197429

Réf. Sonepar

00007197429

Réf. Fournisseur

197429

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

89000 lm

puissance de la source lumineuse:

605 W

efficacité lumineuse de la lampe:

148 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

283 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

665 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 603 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2000 K

Les Atouts de la gamme:

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips