Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge SON-T 1000W/220 E40 - 184122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
960 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 130000 lm
puissance de la source lumineuse - 960 W
efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500184122
Réf. Sonepar
00007184122
Réf. Fournisseur
184122
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
130000 lm
puissance de la source lumineuse:
960 W
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
380 mm
diamètre:
65 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1056 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips