Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 - 927450

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

154 W
Voir les options disponibles51 W
Voir les options disponibles52 W
Voir les options disponibles54 W
Voir les options disponibles54.5 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles75 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 17600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 154 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113.64 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900927450

Réf. Sonepar

05204927450

Réf. Fournisseur

927450

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

17600 lm

puissance de la source lumineuse:

154 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113.64 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

45000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

227 mm

diamètre:

91 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

154 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 154.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips