Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 - 193452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
408 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 55600 lm
puissance de la source lumineuse - 408 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136.27 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500193452
Réf. Sonepar
00007193452
Réf. Fournisseur
193452
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
55600 lm
puissance de la source lumineuse:
408 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136.27 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
278 mm
diamètre:
120 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
408 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips