Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s HID Teinte 942 - 200020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
RX7sflux lumineux de la source:
5600 lmpuissance de la source lumineuse:
71.5 WCaractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 5600 lm
puissance de la source lumineuse - 71.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500200020
Réf. Sonepar
00007200020
Réf. Fournisseur
200020
Marque
Philips
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
5600 lm
puissance de la source lumineuse:
71.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p45
diamètre:
22 mm
longueur totale:
119 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
72 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips