Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique - 595688

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesG12
Voir les options disponiblesG8,5
Voir les options disponiblesGU6,5
Voir les options disponiblesPGJ5
Voir les options disponiblesRX7s

flux lumineux de la source:

34100 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles20500 lm
Voir les options disponibles21400 lm
Voir les options disponibles35400 lm

puissance de la source lumineuse:

360 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles71.5 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles227 W
Voir les options disponibles228.5 W
Voir les options disponibles361 W

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 34100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 360 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718696595688

Réf. Sonepar

05204595688

Réf. Fournisseur

595688

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

34100 lm

puissance de la source lumineuse:

360 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

109...127 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

90 mm

longueur totale:

222 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

842

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

360 kWh

MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 360.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips