Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique - 596647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E40flux lumineux de la source:
20500 lmpuissance de la source lumineuse:
228.5 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 20500 lm
puissance de la source lumineuse - 228.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718696596647
Réf. Sonepar
05204596647
Réf. Fournisseur
596647
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
20500 lm
puissance de la source lumineuse:
228.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
113...127 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
222 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
229 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips