Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 GU6.5 Elite - 153825

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU6,5
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG12
Voir les options disponiblesPGJ5
Voir les options disponiblesRX7s

flux lumineux de la source:

4000 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles20500 lm
Voir les options disponibles21400 lm
Voir les options disponibles34100 lm
Voir les options disponibles35400 lm

puissance de la source lumineuse:

39.1 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles71.5 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles227 W
Voir les options disponibles228.5 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles361 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU6,5

  • flux lumineux de la source - 4000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 39.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291153825

Réf. Sonepar

05204115382

Réf. Fournisseur

153825

Marque

Philips

Culot:

GU6,5

flux lumineux de la source:

4000 lm

puissance de la source lumineuse:

39.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

79...95 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

12.5 mm

longueur totale:

56.2 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

930

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

MASTERColour CDM-Tm - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips