Philips - Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T Mini 35W/930 PGJ5 HID - 211491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
PGJ5flux lumineux de la source:
3000 lmpuissance de la source lumineuse:
39.1 WCaractéristiques principales
Culot - PGJ5
flux lumineux de la source - 3000 lm
puissance de la source lumineuse - 39.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 77 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500211491
Réf. Sonepar
00007211491
Réf. Fournisseur
211491
Marque
Philips
Culot:
PGJ5
flux lumineux de la source:
3000 lm
puissance de la source lumineuse:
39.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
77 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
88...104 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
12.5 mm
longueur totale:
50.5 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips