Philips - Lampe Sodium Haute Pression / A décharge MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 - 927337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
154 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 18200 lm
puissance de la source lumineuse - 154 W
efficacité lumineuse de la lampe - 118.51 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8727900927337
Réf. Sonepar
05204927337
Réf. Fournisseur
927337
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
18200 lm
puissance de la source lumineuse:
154 W
efficacité lumineuse de la lampe:
118.51 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
45000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
210 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
154 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips