Philips - MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 Sodium Haute Pression - 928174

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

puissance de la source lumineuse:

74 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles101 W
Voir les options disponibles103 W
Voir les options disponibles154 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles255 W
Voir les options disponibles257 W
Voir les options disponibles397 W
Voir les options disponibles408 W
Voir les options disponibles605 W
Voir les options disponibles960 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 6600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 74 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89.19 lm/W

  • température de couleur - 1900 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900928174

Réf. Sonepar

05204928174

Réf. Fournisseur

928174

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

6600 lm

puissance de la source lumineuse:

74 W

efficacité lumineuse de la lampe:

89.19 lm/W

température de couleur:

1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

156 mm

diamètre:

71 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 74.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité