Philips - MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 Sodium Haute Pression - 933581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
54 WCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 4500 lm
puissance de la source lumineuse - 54 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900933581
Réf. Sonepar
05204093358
Réf. Fournisseur
933581
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
4500 lm
puissance de la source lumineuse:
54 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
38000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
35 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


