Philips - MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 Sodium Haute Pression - 179876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
257 WSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 32800 lm
puissance de la source lumineuse - 257 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MASTER SON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500179876
Réf. Sonepar
00007179876
Réf. Fournisseur
179876
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
32800 lm
puissance de la source lumineuse:
257 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
257 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
257 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique