Philips - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 Sodium Haute Pression - 193445

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

257 W
Voir les options disponibles51 W
Voir les options disponibles52 W
Voir les options disponibles54 W
Voir les options disponibles54.5 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles75 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 30600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 257 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 119.07 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500193445

Réf. Sonepar

00007193445

Réf. Fournisseur

193445

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

30600 lm

puissance de la source lumineuse:

257 W

efficacité lumineuse de la lampe:

119.07 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

227 mm

diamètre:

91 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 250.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité