Philips - MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27 Sodium Haute Pression - 180401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
72 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 72 W
efficacité lumineuse de la lampe - 83.33 lm/W
température de couleur - 1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MASTER SON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291180401
Réf. Sonepar
05204118040
Réf. Fournisseur
180401
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
72 W
efficacité lumineuse de la lampe:
83.33 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
70 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
72 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité