Philips - MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 Sodium Haute Pression - 923230

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

103 W
Voir les options disponibles51 W
Voir les options disponibles52 W
Voir les options disponibles54 W
Voir les options disponibles54.5 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles72 W
Voir les options disponibles73 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles75 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 11300 lm

  • puissance de la source lumineuse - 103 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8727900923230

Réf. Sonepar

05204923230

Réf. Fournisseur

923230

Marque

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

11300 lm

puissance de la source lumineuse:

103 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

210 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

103 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON-T APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 105 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité