Philips - MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 Sodium Haute Pression - 927412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
397 WSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 55400 lm
puissance de la source lumineuse - 397 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER SON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8727900927412
Réf. Sonepar
05204927412
Réf. Fournisseur
927412
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
55400 lm
puissance de la source lumineuse:
397 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
45000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
283 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
397 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité