Philips - MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 Sodium Haute Pression - 928174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
74 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6600 lm
puissance de la source lumineuse - 74 W
efficacité lumineuse de la lampe - 89.19 lm/W
température de couleur - 1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER SON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8727900928174
Réf. Sonepar
05204928174
Réf. Fournisseur
928174
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
6600 lm
puissance de la source lumineuse:
74 W
efficacité lumineuse de la lampe:
89.19 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité