Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s HID Teinte 830 - 197849

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

RX7s
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG12
Voir les options disponiblesG8,5
Voir les options disponiblesGU6,5
Voir les options disponiblesPGJ5

flux lumineux de la source:

12750 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles3850 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles4050 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles5450 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles20500 lm
Voir les options disponibles21400 lm
Voir les options disponibles34100 lm
Voir les options disponibles35400 lm

puissance de la source lumineuse:

147 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles22.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles50.2 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles71.5 W
Voir les options disponibles73.2 W
Voir les options disponibles100.1 W
Voir les options disponibles150.1 W
Voir les options disponibles227 W
Voir les options disponibles228.5 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles361 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2980 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 12750 lm

  • puissance de la source lumineuse - 147 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500197849

Réf. Sonepar

00007197849

Réf. Fournisseur

197849

Marque

Philips

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

12750 lm

puissance de la source lumineuse:

147 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

tension de lampe:

90...106 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

p45

diamètre:

22 mm

longueur totale:

137 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

T25

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

147 kWh

MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 147.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips