Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 HID - 930627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G8,5flux lumineux de la source:
5400 lmpuissance de la source lumineuse:
50.2 WCaractéristiques principales
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 5400 lm
puissance de la source lumineuse - 50.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900930627
Réf. Sonepar
05204930627
Réf. Fournisseur
930627
Marque
Philips
Culot:
G8,5
flux lumineux de la source:
5400 lm
puissance de la source lumineuse:
50.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
84...96 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14 mm
longueur totale:
82 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
T14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
51 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.



