Philips - MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s HID Teinte 830 - 197825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
RX7sflux lumineux de la source:
6000 lmpuissance de la source lumineuse:
71 WCaractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 6000 lm
puissance de la source lumineuse - 71 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500197825
Réf. Sonepar
00007197825
Réf. Fournisseur
197825
Marque
Philips
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
6000 lm
puissance de la source lumineuse:
71 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
86...102 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p45
diamètre:
22 mm
longueur totale:
119 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
71 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


