Philips - MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 GU6.5 Elite - 890839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
GU6,5flux lumineux de la source:
1800 lmpuissance de la source lumineuse:
20.1 WSpécificités essentielles
Culot - GU6,5
flux lumineux de la source - 1800 lm
puissance de la source lumineuse - 20.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8727900890839
Réf. Sonepar
00007890839
Réf. Fournisseur
890839
Marque
Philips
Culot:
GU6,5
flux lumineux de la source:
1800 lm
puissance de la source lumineuse:
20.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
90...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
12.5 mm
longueur totale:
56.2 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
T 4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
21 kWh
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.



