Philips - MASTER Colour CDM-T Elite 50W/930 G12 HID - 930603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G12flux lumineux de la source:
5450 lmpuissance de la source lumineuse:
50.2 WCaractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 5450 lm
puissance de la source lumineuse - 50.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900930603
Réf. Sonepar
05204930603
Réf. Fournisseur
930603
Marque
Philips
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
5450 lm
puissance de la source lumineuse:
50.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
84...96 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
99 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
51 kWh
Les Atouts de la gamme:
Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


