Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
type d'accessoire/pièce détachée
couleur
matériau
nombre de conducteurs
finition de la grille/du réflecteur
traitement de la surface
Accessoires pour luminaires
9891 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
matériau: aluminium
modèle: standard (fixe)
mode de pose: autre
transmission: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: blanc
émission de lumière: direct
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 3600 W
modèle: 1 longueur
longueur: 1650 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: gris
finition de la grille/du réflecteur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: acier
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 2550 lm
indice de protection (IP): IP66
modèle: statique
variation DALI: Non
tension de sortie: 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: entretoise
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: mat
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
matériau: aluminium
Copie
Copie
modèle: statique
variation DALI: Non
tension de sortie: 220...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: sans
puissance de la lampe: 11.5...11.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
transmission de signal: autre
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 70 mm
tension nominale (Un): 48...48 V
nombre de groupes/phases: 4
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
finition de la grille/du réflecteur: sans
émission de lumière: direct
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc
matériau: acier